ZCMX 10T302 HUZ310

Art-nr.: 268429 HUZ310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    250,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    208,35  SEK / st.
på begäran
I lager
95 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ZCMX 10T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HUZ310
Skärmaterial HM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm
Matning f Svarvning 0,05 mm - 0,4 mm
Matning f Borrning 0,03 mm - 0,3 mm
Skärhastighet vc primär användning 200 m/min - 600 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 20 mm
Beläggning obelagd
Antal byten/skär 2
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268429 HUZ310
EAN/GTIN 4062406273026
Tillverkarens nummer 268429 HUZ310

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen