ZCMX 080304 HBZ035

Art-nr: 268425 HBZ035
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    207,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    173,00  SEK / st.
på begäran
I lager
123 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ZCMX 080304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBZ035
Skärmaterial HM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
Skärdjup ap 0,4 mm - 2 mm
Matning f Svarvning 0,1 mm - 0,3 mm
Matning f Borrning 0,03 mm - 0,12 mm
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 190 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 16 mm
Beläggning PVD
Antal byten/skär 2
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268425 HBZ035
EAN/GTIN 4062406288037
Tillverkarens nummer 268425 HBZ035

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrtillämpningar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen