ZCMX 050204, Sort: HBZ025

Art-nr.: 268420 HBZ025
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    200,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    166,94  SEK / st.
på begäran
I lager
160 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ZCMX 050204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBZ025
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
Skärdjup ap 0,4 mm - 2 mm
Matning f Svarvning 0,1 mm - 0,3 mm
Matning f Borrning 0,03 mm - 0,12 mm
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 210 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 10 mm
Beläggning PVD
Antal byten/skär 2
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268420 HBZ025
EAN/GTIN 4062406283391
Tillverkarens nummer 268420 HBZ025

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrtillämpningar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen