HM-snabbytesborrstång E.. SDUCR 93°, för vändskärplattor DC.., höger, Skaftdiameter DS / plattstorlek: 8/04mm

Art-nr.: 268114 8/04
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter DS / plattstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Höger
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E08X SDUCR/L04
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 04T0..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 5,6 mm
Mittförskjutning L3 3 mm
Effektivt djup T 1,5 mm
Halsbredd L4 4 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 57 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 268114 8/04
EAN/GTIN 4062406584009
Tillverkarens nummer 268114 8/04