Snabbytesborrstänger HM, Vänster, Skaft-⌀ DS / Skärstorlek: 8/03mm

Art-nr.: 268111 8/03
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ DS / Skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 3 mm
Användning Vänster
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E08X SCLCR/L03
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 0301..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 5 mm
Mittförskjutning L3 2,5 mm
Halsbredd L4 4 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 57 mm
Skruvsats förvändskär 269028 13
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268111 8/03
EAN/GTIN 4062406583972
Tillverkarens nummer 268111 8/03

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen