CCGT 030102 HB7025-1

Art-nr: 268091 HB7025-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    204,81  SEK / st.
  • Från 10st.
    170,69  SEK / st.
på begäran
I lager
1 226 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 030102
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7025-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SF
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,4 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268091 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406575489
Tillverkarens nummer 268091 HB7025-1

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen