CCGT 030101 HB7025-1

Art-nr: 268090 HB7025-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    205,71  SEK / st.
  • Från 10st.
    171,44  SEK / st.
på begäran
I lager
1 017 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 030101
Hörnradie 0,1 mm
Sort HB7025-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SF
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,4 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268090 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406575458

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare