{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VBGW 110308 FN | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | MKD | |
Möjlighet till efterskärpning | ja | |
Skärmaterial | MKD | |
Beläggning | obelagd | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Tolerans | G | |
Eggutförande | NL | |
Skärdjup ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Matning f | 0,005 mm/v - 0,1 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 1 600 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 266012 NL | |
EAN/GTIN | 4062406274603 | |
Tillverkarens nummer | 266012 NL |