{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VBGW 110304 FN | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | MKD | |
Möjlighet till efterskärpning | ja | |
Skärmaterial | MKD | |
Beläggning | obelagd | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Tolerans | G | |
Eggutförande | NK | |
Skärdjup ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Matning f | 0,005 mm/v - 0,08 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 1 000 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 266010 NK | |
EAN/GTIN | 4062406274597 | |
Tillverkarens nummer | 266010 NK |