{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCGW 11T312 FN | |
Sort | MKD | |
Möjlighet till efterskärpning | ja | |
Skärmaterial | MKD | |
Beläggning | obelagd | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | NS | |
Skärdjup ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Matning f | 0,005 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 1 400 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 265972 NS | |
EAN/GTIN | 4062406096175 | |
Tillverkarens nummer | 265972 NS |