{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-koodi-kääntöterä | DCGW 11T308 FN | |
Laji | MKD | |
Jälkiteroitusmahdollisuus | kyllä | |
Lastuava aine | MKD | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissärmän malli | NK | |
Lastuamissyvyys ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Syöttö f | 0,005 mm/kierr. - 0,08 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 1 000 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Artikelnummer | 265968 NK | |
EAN/GTIN | 4062406096151 | |
Tillverkarens nummer | 265968 NK |