DCGW 070208 FN, MKD, Eggutförande: NS

Art-nr.: 265952 NS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms
  • Möjlighet till efterskärpning: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCGW 070208 FN
Sort MKD
Möjlighet till efterskärpning ja
Skärmaterial MKD
Beläggning obelagd
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande NS
Skärdjup ap 0,01 mm - 0,2 mm
Matning f 0,005 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 1 400 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265952 NS
EAN/GTIN 4062406096083
Tillverkarens nummer 265952 NS

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
PMMA Akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter.
Spånbrytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda systemet GARANT Master Eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen