DCGW 070204 FN, MKD, Eggutförande: NK

Art-nr.: 265948 NK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms
  • Möjlighet till efterskärpning: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCGW 070204 FN
Sort MKD
Möjlighet till efterskärpning ja
Skärmaterial MKD
Beläggning obelagd
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande NK
Skärdjup ap 0,01 mm - 0,2 mm
Matning f 0,005 mm/v - 0,08 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 1 000 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265948 NK
EAN/GTIN 4062406096069
Tillverkarens nummer 265948 NK

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter.
Spånbrytare för kortspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda systemet GARANT Master Eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen