CCGT 09T302 FN, PKD, Eggutförande: N

Art-nr.: 265812 N
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 09T302 FN
Hörnradie 0,2 mm
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande N
Skärdjup ap 0,1 mm - 2,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
Skärhastighet vc för NE-metaller 300 m/min - 1 500 m/min
Skärhastighet vc för G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Spånvinkel 6 grad
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 265812 N
EAN/GTIN 4045197644459
Tillverkarens nummer 265812 N
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 
Grafit, glasfiber
N

Benämning

Utförande:

PKD − polykristallin diamant, finkornig.
Neutral, utan spånbrytare.

Användningsdata:

För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen