{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCMW 11T302 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | BUX220 | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 265766 M | |
EAN/GTIN | 4045197818102 | |
Tillverkarens nummer | 265766 M |