DCMW 11T302 MET

Art-nr: 265682 MET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DCMW 11T302
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort KBN25M
    Skärmaterial CBN
    Skärförhållande snitt intermittent
    Eggutförande MET
    Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 180 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 265682 MET
    EAN/GTIN 4960664529216
    Tillverkarens nummer TBZ02125

    Användningstabell

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
    MultiEdge Tough; 2 skär per vändskär med speciell spånbrytareför optimala resultat vid intermittent bearbetning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen