DCMW 070202, KBN05M, Typ: ME

Art-nr.: 265656 ME
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMW 070202
Hörnradie 0,2 mm
Sort KBN05M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande ME
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265656 ME
EAN/GTIN 4960664598953
Tillverkarens nummer TBN02110

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge; 2 skär per vändskär.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DCMW 070202, KBN05M, Typ: ME

DCMW 070202, KBN05M, Typ: ME

på begäran
I lager
14 styck i lager
1 005,88  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager
308,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
98 styck i lager
778,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
ISO-kod vändskär DCMW 070202 DCMW 070202 DCGW 070202
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning Finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning
Eggutförande ME M G
Skärmaterial CBN CBN CBN
Sort KBN05M BUX220 BU7220
Matning f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen