{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TCGW 16T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | BU7220 | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent | |
Eggutförande | G | |
Skärdjup ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Matning f | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 160 m/min | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 265454 G | |
EAN/GTIN | 4045197895677 | |
Tillverkarens nummer | 265454 G |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
TCGW 16T308, BU7220, Eggutförande: G
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 150,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
307,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 097,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | TCGW 16T308 | TNMA 160408 | TNGA 160408 |
Eggutförande | G | M | G |
Skärförhållande | kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent | kontinuerligt; snitt intermittent | kontinuerligt; snitt intermittent; krävande intermittent |
Sort | BU7220 | BUX220 | BU7220 |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |