{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCGW 070208 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | BU7220 | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent | |
Eggutförande | G | |
Skärdjup ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Matning f | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 160 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 265433 G | |
EAN/GTIN | 4045197895608 | |
Tillverkarens nummer | 265433 G |