CCGW 060204, BU7220, Eggutförande: G

Art-nr.: 265406 G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
393 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGW 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort BU7220
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent
Skärdjup ap 0,03 mm - 0,12 mm
Matning f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 160 m/min
Eggutförande G
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265406 G
EAN/GTIN 4045197895516
Tillverkarens nummer 265406 G

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Bestyckad med 2 skär.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CCGW 060204, BU7220, Eggutförande: G

CCGW 060204, BU7220, Eggutförande: G

på begäran
I lager
393 styck i lager
778,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
308,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 2 1
Skärmaterial CBN CBN
Skärdjup ap 0,03 mm - 0,12 mm 0,1 mm - 0,5 mm
Sort BU7220 BUX220
Matning f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 160 m/min 80 m/min - 200 m/min
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen