{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 10 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-kod hållare | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 | |
Passande vändskär | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Funktionsbredd L4 | 12 mm | |
Huvudängd L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Reservdel | 269981 6 | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 265131 10 | |
EAN/GTIN | 4062406384654 | |
Tillverkarens nummer | 265131 10 |