{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-kod hållare | SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12 | |
Passande vändskär | CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 20 mm; 21,5 mm; 25 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Reservdel | 269981 3 | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 265130 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941800 | |
Tillverkarens nummer | 265130 25 |