GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande QC/20

Art-nr: 264894 QC/20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

System/skaft-⌀ Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 11×D
  • Svängning: dämpad
  • System: QC
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till 11×D
Svängning dämpad
System QC
Invändig ja
totallängd L 260 mm
icke monterbart område S 119 mm
rekommenderad spännlängd 80 mm
Montageskruvsats 269026 1
Instickskoppling för kylvätskeanslutning 269208
Högtryckskopplingsslang 269207
passande utbytesskärhuvuden 264834; 264835
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264894 QC/20
EAN/GTIN 4062406231200
Tillverkarens nummer 264894 QC/20

Benämning

Utförande:

Skaftet hårdmetallförstärkt.

Leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutninjg.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!
Dmin = 1/2 skaftdiameter + H + mittförskjutning L3 skärhuvud.
Bekväm borrstångsorientring med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen