{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Mute | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Svängning | dämpad | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
totallängd L | 320 mm | |
Centrumförskjutning H grundstomme | 6 mm | |
icke monterbart område S | 124 mm | |
rekommenderad spännlängd | 128 mm | |
Montageskruvsats | 269026 1 | |
Instickskoppling för kylvätskeanslutning | 269208 | |
Högtryckskopplingsslang | 269207 | |
passande utbytesskärhuvuden | 264834; 264835 | |
Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |
Artikelnummer | 264890 QC/32 | |
EAN/GTIN | 4062406231194 |