GARANT Master Mute utbytesskärhuvud QC/25

Art-nr: 264835 QC/25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

System / vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms
  • System: QC
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Användning Vänster
System QC
Invändig ja
Skaft / storlek 20 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud SDUCL
Passande vändskär DC.. 11T3..
Anliggningsvinkel 93 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 26 mm
Mittförskjutning L3 15 mm
totallängd L 20 mm
Vändskärsskruv 269023 2
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264835 QC/25
EAN/GTIN 4251414902640
Tillverkarens nummer 264835 QC/25

Benämning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264890; 264894 och 264898.

Anmärkning:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen