GARANT Master Mute utbytesskärhuvud QC/28

Art-nr: 264834 QC/28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • System: QC
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Användning Höger
System QC
Invändig ja
Skaft / storlek 20 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud STUCR
Passande vändskär TC.. 1102..
Anliggningsvinkel 93 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 24 mm
Mittförskjutning L3 13 mm
totallängd L 20 mm
Vändskärsskruv 269023 2
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264834 QC/28
EAN/GTIN 4251414902725

Benämning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264890; 264894 och 264898.

Anmärkning:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "Master Mute" Visa alla
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
    System / vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen