{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Mute | |
Användning | Höger | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 20 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SDUCR | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Anliggningsvinkel | 93 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 24 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
totallängd L | 21 mm | |
Vändskärsskruv | 269023 1 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 264834 QC/24 | |
EAN/GTIN | 4251414902510 | |
Tillverkarens nummer | 264834 QC/24 |