Skärhuvud ST/1

Art-nr: 264827 ST/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

System / vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Skaft / storlek 25 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud PCLNL
Passande vändskär CN.. 1204..
Anliggningsvinkel 95 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
totallängd L 35 mm
Hävarm 320612 P01
Hävarmsskruv 320611 P01
Fjäderstift 320618 P01
Underläggsplatta 320610 P01
Vändskärstilldelning höger och neutral
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264827 ST/1
EAN/GTIN 2050002059283
Tillverkarens nummer 250033 25/12

Benämning

Passar till:

Borrstångskaft nr 320102, 320104, 320407, 320409 och 320410.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen