Skärhuvud ST/5

Art-nr: 264826 ST/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

System / vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Höger
Invändig ja
Skaft / storlek 40 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud PDUNR
Passande vändskär DN.. 1506..
Anliggningsvinkel 93 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
totallängd L 40 mm
Hävarm 320612 P05
Hävarmsskruv 320611 P05
Fjäderstift 320618 P05
Underläggsplatta 320610 P05
Vändskärstilldelning vänster och neutral
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264826 ST/5
EAN/GTIN 2050002058156
Tillverkarens nummer 250622 40/15

Benämning

Passar till:

Borrstångskaft nr 320102, 320104, 320407, 320409 och 320410.

Anmärkning:

Kombination av alla bytesskärhuvuden med alla borrstångskaft är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen