{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VCMT 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MM | |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261474 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257729 | |
Tillverkarens nummer | 261474 HBT130 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160404, Sort: HBT130
på begäran
I lager
975 styck i lager
164,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
637 styck i lager
Från
1
st
265,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
221,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
379 styck i lager
Från
1
st
261,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
217,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
442 styck i lager
Från
1
st
265,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
221,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Sort | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
spån-brytare | MM | VM | VM | VM |
Primäranvändning | M | M | M | M |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |