{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VC.T 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7140-2 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261459 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263329947 | |
Tillverkarens nummer | 261459 HB7140-2 |