VC.T 160404, Sort: HB730-1

Art-nr.: 261458 HB730-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    266,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    222,06  SEK / st.
på begäran
I lager
349 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCMT 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB730-1
Skärmaterial VHM
Beläggning Nano-PVD
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare XUM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,4 mm - 4 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 25 m/min - 175 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261458 HB730-1
EAN/GTIN 4062406239480
Tillverkarens nummer 261458 HB730-1

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen