{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VCMT 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VS | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 260 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261372 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819482 | |
Tillverkarens nummer | 261372 HB7140-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Sort: HB7140-1
på begäran
I lager
1 820 styck i lager
Från
1
st
262,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
218,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 669 styck i lager
Från
1
st
267,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
222,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 071 styck i lager
165,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 094 styck i lager
Från
1
st
267,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
222,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-kod vändskär | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | HM |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Sort | HB7140-1 | HB7020 | HBT020 | HB7130-2 |
spån-brytare | VS | SS | PF | VS |