Invändig skärhållare stål 16/11 mm

Art-nr: 261349 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 16 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A16Q SVUCR/L11
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Passande vändskär VC.. 1103..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 21 mm
    Mittförskjutning L3 11 mm
    Spännhöjd L2 15,5 mm
    Huvudängd L1 16,5 mm
    totallängd L 180 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261349 16/11
    EAN/GTIN 4045197656247
    Tillverkarens nummer 261349 16/11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen