{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A32S SVQCR/L16 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Passande vändskär | VC.. 1604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
Spännhöjd L2 | 31 mm | |
Huvudängd L1 | 33,5 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 8 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 269013 2 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261345 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197656193 | |
Tillverkarens nummer | 261345 32/16 |