{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A40T SVQCR/L16 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Passande vändskär | VC.. 1604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 49 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
Spännhöjd L2 | 39 mm | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 300 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 8 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 269013 2 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261344 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197656162 | |
Tillverkarens nummer | 261344 40/16 |