Invändig skärhållare HM 16/07 mm

Art-nr: 261343 16/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E16M SV95CR/L07
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär VC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 19,5 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Effektivt djup T 8 mm
Halsbredd L4 12,9 mm
Huvudängd L1 55 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261343 16/07
EAN/GTIN 4062406285678
Tillverkarens nummer 261343 16/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen