Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 12/07mm

Art-nr.: 261339 12/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A12L SVJCR/L07
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13 mm
Mittförskjutning L3 2 mm
Spännhöjd L2 11 mm
Halsbredd L4 7,8 mm
Huvudängd L1 18 mm
totallängd L 140 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261339 12/07
EAN/GTIN 4045197941282
Tillverkarens nummer 261339 12/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen