Invändig skärhållare HSS 16/11 mm

Art-nr: 261334 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 16 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 5×D
    Skärmaterial HSS
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare AH16Q SVUCR/L11
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Passande vändskär VC.. 1103..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 21 mm
    Mittförskjutning L3 11 mm
    Spännhöjd L2 15 mm
    Huvudängd L1 20 mm
    totallängd L 180 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261334 16/11
    EAN/GTIN 4045197654014
    Tillverkarens nummer 261334 16/11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen