{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E10H SVLCR/L07 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | VC.. 0702.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 12,5 mm | |
Mittförskjutning L3 | 7 mm | |
Spännhöjd L2 | 9 mm | |
Effektivt djup T | 5 mm | |
Halsbredd L4 | 7,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 27 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261333 10/07 | |
EAN/GTIN | 4062406283599 | |
Tillverkarens nummer | 261333 10/07 |