Invändig skärhållare HSS 16/11 mm

Art-nr: 261331 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 16 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 5×D
    Skärmaterial HSS
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare AH16M SVJCR/L11
    Inställningsvinkel κ 142 grad
    Passande vändskär VC.. 1103..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 22 mm
    Mittförskjutning L3 4,6 mm
    Spännhöjd L2 15 mm
    Halsbredd L4 11,6 mm
    Huvudängd L1 30 mm
    totallängd L 150 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261331 16/11
    EAN/GTIN 4045197653987
    Tillverkarens nummer 261331 16/11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen