Invändig skärhållare HSS 16/11 mm

Art-nr: 261330 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH16M SVJCR/L11
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 22 mm
Mittförskjutning L3 4,6 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Halsbredd L4 11,6 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261330 16/11
EAN/GTIN 4045197653956
Tillverkarens nummer 261330 16/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen