Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 16/11mm

Art-nr.: 261329 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E16R SVUCR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 21 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Huvudängd L1 16,5 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261329 16/11
EAN/GTIN 4062406100827
Tillverkarens nummer 261329 16/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen