Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm

Art-nr.: 261314 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVACR/L 1616M11
Passande vändskär VC.. 1103..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261314 16/11
EAN/GTIN 4045197798091
Tillverkarens nummer 261314 16/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen