{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SVLCR/L 1212F07 | |
Passande vändskär | VC.. 0702.. | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 18 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 27 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 261307 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948366 | |
Tillverkarens nummer | 261307 12/07 |