Skärhållare 8/07 mm

Art-nr: 261306 8/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 8 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVLCR/L 0808D07
Passande vändskär VC.. 0702..
Funktionsbredd L4 10 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 60 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261306 8/07
EAN/GTIN 4045197948311
Tillverkarens nummer 261306 8/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen