VB.T 160408 HB7020

Art-nr: 261234 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    260,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    217,13  SEK / st.
på begäran
I lager
596 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär VBMT 160408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HB7020
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare SM
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261234 HB7020
    EAN/GTIN 4045197699817
    Tillverkarens nummer 261234 HB7020

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen