VB.T 110304 HB725-1

Art-nr: 261224 HB725-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    205,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    171,07  SEK / st.
på begäran
I lager
603 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär VBMT 110304
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HB725-1
    Skärmaterial HM
    Primäranvändning UNI
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare UM1
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 250 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261224 HB725-1
    EAN/GTIN 4062406766115
    Tillverkarens nummer 261224 HB725-1

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen