VBMT 160408 CCX

Art-nr: 261184 CCX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    260,37  SEK / st.
  • Från 10st.
    216,97  SEK / st.
på begäran
I lager
149 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VBMT160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CCX
Skärmaterial Cermet
Beläggning belagd
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PP
Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 140 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261184 CCX
EAN/GTIN 4960664912155

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen