{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VBMT110304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7140-2 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | VS | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261144 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263329800 | |
Tillverkarens nummer | 261144 HB7140-2 |